text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore nastaviteľný kľúč 62 P 24 max. 63 mm dĺžka 610 mm


Veľkosti 6" - 18" = ISO 6787, čeľusť nastavená na 15°, veľkosť 24" = ISO 6787, čeľusť nastavená na 22,5°, švédsky vzor, valec s ľavým závitom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, fosfátová povrchová úprava, leštené hlavy, fosfátované, leštené hlavy, s otvorom na zavesenie

Položka č.
Ochrana povrchu Fosfátované
Hmotnosť 3358
Dĺžka 605
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 63
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Hmotnosť 3358
Dĺžka 605
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 63
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) 0 - 63
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

Veľkosti 6" - 18" = ISO 6787, čeľusť nastavená na 15°, veľkosť 24" = ISO 6787, čeľusť nastavená na 22,5°, švédsky vzor, valec s ľavým závitom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, fosfátová povrchová úprava, leštené hlavy, fosfátované, leštené hlavy, s otvorom na zavesenie

Čísla materiálu

Položka č. G2560.062.610
EAN 4010886636084
UBB 240123047963
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6360880

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.