Kľúčové nástroje
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
8O579861
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
Gedore nastaviteľný kľúč 60 S 8 C max. 25 mm dĺžka 207 mm s nastavovacou stupnicou
Pridať do katalógu
Položka č.
8O579861
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
340
Dĺžka (mm)
206.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
25
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0.000', '25.000']
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
340
Dĺžka (mm)
206.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
25
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0.000', '25.000']
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041200
Type
Adjustable Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O579861
EAN
4010886873427
UBB
500642489206
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
1966316