Kľúčové nástroje
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
8A024207
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
Gedore nastaviteľný kľúč 60 S 12 C max. 36 mm dĺžka 305 mm s nastavovacou stupnicou
Pridať do katalógu
Položka č.
8A024207
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
780
Dĺžka (mm)
305
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
36
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
780
Dĺžka (mm)
305
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
36
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0.000', '36.000']
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Adjustable Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Švédsky vzor, valček s ľavým závitom, So stupnicou, Chránený mechanizmus a prídavná úderová plocha umožňujú ľahké údery bez narušenia funkcie kľúča, Komfortná 2-zložková rukoväť (verzie JC a JP) pre prácu bez únavy, Vybratie na úchop zabezpečuje bezpečné držanie - aj pri mastných rukách, Otvor na zavesenie, chróm-vanádiová oceľ, verzia C poniklovaná a pochrómovaná, brúsená hlava, verzia P mangán-fosfátovaná, brúsená hlava, verzie JP a JC kompletné s plastovou rukoväťou, verzia PK = hák potiahnutý plastom, verzia JP a JC = navyše s plastovou rukoväťou, S otvorom na zavesenie
Čísla materiálu
Položka č.
8A024207
EAN
4010886933619
UBB
500642490279
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
2668890