text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nastaviteľný kľúč 60 S 10 C max. 30 mm dĺžka 255 mm s nastavovacou stupnicou

Položka č. 5D889556
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 480
Dĺžka (mm) 254.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 30

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 480
Dĺžka (mm) 254.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 30
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) ['0.000', '30.000']
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Adjustable Spanner

Popis

Švédsky vzor, valček s ľavým závitom, So stupnicou, Chránený mechanizmus a prídavná úderová plocha umožňujú ľahké údery bez narušenia funkcie kľúča, Komfortná 2-zložková rukoväť (verzie JC a JP) pre prácu bez únavy, Vybratie na úchop zabezpečuje bezpečné držanie - aj pri mastných rukách, Otvor na zavesenie, chróm-vanádiová oceľ, verzia C poniklovaná a pochrómovaná, brúsená hlava, verzia P mangán-fosfátovaná, brúsená hlava, verzie JP a JC kompletné s plastovou rukoväťou, verzia PK = hák potiahnutý plastom, verzia JP a JC = navyše s plastovou rukoväťou, S otvorom na zavesenie

Čísla materiálu

Položka č. 5D889556
EAN 4010886881590
UBB 500642489610
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 2170973
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.