text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nastaviteľný kľúč 2C-6


Položka č. 6U659858
Hmotnosť 180
Dĺžka (mm) 153
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 20
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) ['0.000', '20.000']
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 180
Dĺžka (mm) 153
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 20
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) ['0.000', '20.000']
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041200
Model 60 S 6 JP
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 6U659858
EAN 4010886933589
UBB 500632575758
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 2668823
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.