text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nastaviteľný kľúč 2C-12


Švédsky vzor, valček s ľavým závitom, so stupnicou, Chránený mechanizmus a prídavná úderová plocha umožňujú ľahké údery bez narušenia funkcie kľúča, Komfortná dvojzložková rukoväť (verzie JC a JP) na prácu bez únavy, Vyhĺbenie rukoväte zaisťuje bezpečné držanie - aj s mastnými rukami, Otvor na zavesenie, chróm-vanádiová oceľ, verzia C poniklovaná a pochrómovaná, brúsená hlava, verzia P mangán-fosfátovaná, brúsená hlava, verzie JP a JC kompletné s plastovou rukoväťou, verzia PK = hák potiahnutý plastom, verzia JP a JC = navyše s plastovou rukoväťou, S otvorom na zavesenie

Položka č. 1Y316273
Hmotnosť 860
Dĺžka (mm) 305
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 36
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 860
Dĺžka (mm) 305
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 36
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) ['0.000', '36.000']
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041200
Type Adjustable Wrench

Popis

Švédsky vzor, valček s ľavým závitom, so stupnicou, Chránený mechanizmus a prídavná úderová plocha umožňujú ľahké údery bez narušenia funkcie kľúča, Komfortná dvojzložková rukoväť (verzie JC a JP) na prácu bez únavy, Vyhĺbenie rukoväte zaisťuje bezpečné držanie - aj s mastnými rukami, Otvor na zavesenie, chróm-vanádiová oceľ, verzia C poniklovaná a pochrómovaná, brúsená hlava, verzia P mangán-fosfátovaná, brúsená hlava, verzie JP a JC kompletné s plastovou rukoväťou, verzia PK = hák potiahnutý plastom, verzia JP a JC = navyše s plastovou rukoväťou, S otvorom na zavesenie

Čísla materiálu

Položka č. 1Y316273
EAN 4010886933596
UBB 500632576335
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 2668882
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.