text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný kľúč 14 mm

Položka č. 1H576390
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125

technické údaje

Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Šírka hlavy (mm) 22
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
HS kód 82041100
Type VDE Socket Wrench

Popis

Ergonomický dizajn rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900

Čísla materiálu

Položka č. 1H576390
EAN 4010886841303
UBB 500642488059
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 1747177
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.