Nástrčné kľúče
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Nástrčné kľúče
8N495247
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
Gedore nástrčný kľúč 12mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8N495247
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
245
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
245
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Šírka hlavy (mm)
20
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomický dizajn rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Položka č.
8N495247
EAN
4010886841280
UBB
500642487630
UNSPSC
27111725
Číslo materiálu výrobcu
1747150