text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit TX 20 1/4 palca E E5 dĺžka 25 mm


Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, chróm-vanádová oceľ, matne pochrómovaná

Položka č.
Dizajn Pre vyčnievajúcu skrutku Torx
Celková dĺžka (mm) 25
Priemer 7
Veľkosť (TX) 5
Dĺžka (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pre vyčnievajúcu skrutku Torx
Celková dĺžka (mm) 25
Priemer 7
Veľkosť (TX) 5
Dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Hĺbka kľúča (mm) 5
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Socket

Popis

Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, chróm-vanádová oceľ, matne pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2208.050.001
EAN 4010886618769
UBB 240122718051
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6187640

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.