text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit TX 19 1/2 palca E E12 dĺžka 38 mm


Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č.
Dizajn Pre vyčnievajúcu skrutku Torx
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer 15.5
Veľkosť (TX) 12
Dĺžka (mm) 38
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pre vyčnievajúcu skrutku Torx
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer 15.5
Veľkosť (TX) 12
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 15.5
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód 8204200000
Type Socket

Popis

Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2234.120.001
EAN 4010886614730
UBB 240122713839
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 6147340

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.