text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit na kľúče K 19 1/2 palca šírka cez ploché plochy 18 mm dĺžka 38 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 18
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 18
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 9
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 110
Model K 19 18
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nie je štandardizované, * nie je štandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2315.180.001
EAN 4010886616093
UBB 240122050505
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6160950

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.