Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
6C013002
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
Gedore nástrčný bit na hasáky K 32 L 3/4 palca šírka cez ploché plochy 21 mm dĺžka 95 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6C013002
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
21
Dĺžka (mm)
95
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
21
Dĺžka (mm)
95
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
11
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
K 32 L 21
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená
Čísla materiálu
Položka č.
6C013002
EAN
4010886628676
UBB
500642519812
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
6286700