text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit na hasáky K 19 L 1/2 palca šírka cez ploché plochy 8 mm dĺžka 77 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, oceľ, mangánom fosfátovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 77
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 77
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 12
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model K 19 L 8
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, oceľ, mangánom fosfátovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2316.080.001
EAN 4010886616314
UBB 240120474459
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6163110

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.