Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
6C500394
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
Gedore Nástrčný bit na hasák IN K 32 3/4 palca šírka cez ploché plochy 24 mm dĺžka 65 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6C500394
Priemer
44
Dĺžka (mm)
65
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
26
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
44
Dĺžka (mm)
65
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
26
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Rozmery (mm)
24
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Čísla materiálu
Položka č.
6C500394
EAN
4010886870020
UBB
500642786619
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1956515