text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore nástrčný bit K 19 L 1/2 palca šírka cez ploché plochy 10 mm dĺžka 77 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangán-fosfátovaná, oceľ, mangán-fosfátovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka 77
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka 77
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 12
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangán-fosfátovaná, oceľ, mangán-fosfátovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2316.100.001
EAN 4010886616338
UBB 240120474525
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6163380

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.