text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit IS 20 1/4 palca drážka 8 mm dĺžka 37 mm

Položka č.
Celková dĺžka (mm) 28
Priemer 12
Dĺžka čepele (mm) 16
Šírka čepele (mm) 8
Hrúbka čepele (mm) 1.6

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 28
Priemer 12
Dĺžka čepele (mm) 16
Šírka čepele (mm) 8
Hrúbka čepele (mm) 1.6
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
Type Slotted Bit Socket

Popis

Ručné ovládanie, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, bit zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný, bit podľa DIN ISO 2380-1 Form B, hrot čepele podľa DIN ISO 2380-1 Form B

Čísla materiálu

Položka č. G2202.080.001
EAN 4010886617434
UBB 240122057203
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6174310

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.