text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit IS 19 1/2 palca drážka 6,5 mm dĺžka 60 mm


Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovanej, čepeľ podľa DIN ISO 2380-1, forma B, hrot čepele podľa DIN ISO 2380-1, forma B

Položka č.
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 22.5
Dĺžka čepele (mm) 22
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 22.5
Dĺžka čepele (mm) 22
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
Type Slotted Bit Socket

Popis

Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovanej, čepeľ podľa DIN ISO 2380-1, forma B, hrot čepele podľa DIN ISO 2380-1, forma B

Čísla materiálu

Položka č. G2237.065.001
EAN 4010886616178
UBB 240122679022
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6161760

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.