Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
7S402125
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
Gedore Nástrčný bit IS 19 1/2 palca drážka 10 mm dĺžka 60 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7S402125
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer
22.5
Dĺžka čepele (mm)
22
Šírka čepele (mm)
10
Hrúbka čepele (mm)
1.6
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer
22.5
Dĺžka čepele (mm)
22
Šírka čepele (mm)
10
Hrúbka čepele (mm)
1.6
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Značka
Gedore
Type
Slotted Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7S402125
EAN
4010886665619
UBB
500642769888
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
6656140