text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit INX 19 1/2 palca trojitá štvorhranná objímka M6 dĺžka 100 mm

Položka č. G2241.060.001
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer 22.5
Veľkosť (TX) 6
Dĺžka (mm) 100
Dĺžka čepele (mm) 100

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Priemer 22.5
Veľkosť (TX) 6
Dĺžka (mm) 100
Dĺžka čepele (mm) 100
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 6
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 90
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručný pohon, lomená rukoväť, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, hrot podľa DIN 2325, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2241.060.001
EAN 4010886615911
UBB 240122111083
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6159190
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.