text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit INX 19 1/2 palce trojitá čtyřhranná hlavice M10 délka 100 mm

Objednací číslo G2241.100.001
Celková délka (mm) 100
Průměr 22.5
Velikost (TX) 10
Délka (mm) 100
Délka čepele (mm) 100

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Průměr 22.5
Velikost (TX) 10
Délka (mm) 100
Délka čepele (mm) 100
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 10
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 100
Komoditní kód 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, hrot podle DIN 2325, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2241.100.001
EAN 4010886615959
UBB 240122049549
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6159510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.