Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
3V381072
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
Gedore Nástrčný bit INX 19 1/2 palca s trojitým štvorhranom M14 dĺžka 100 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3V381072
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer
24.7
Dĺžka (mm)
100
Dĺžka čepele (mm)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer
24.7
Dĺžka (mm)
100
Dĺžka čepele (mm)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
14
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručný pohon, lomená rukoväť, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, hrot podľa DIN 2325, * neštandardizované
Čísla materiálu
Položka č.
3V381072
EAN
4010886859575
UBB
500642793219
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1888951