text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit INX 19 1/2 palca s trojitým štvorhranom M12 dĺžka 100 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručný pohon, lomená rukoväť, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, hrot podľa DIN 2325, * neštandardizované

Položka č. G2241.120.001
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer 23
Veľkosť (TX) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 12
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer 23
Veľkosť (TX) 12
Dĺžka (mm) 100
Dĺžka čepele (mm) 100
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 12
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 135
HS kód 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručný pohon, lomená rukoväť, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, hrot podľa DIN 2325, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2241.120.001
EAN 4010886615980
UBB 240122049705
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6159860
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.