Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
7M748638
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
Gedore nástrčný bit IN 32 3/4 palca šesťhranná objímka šírka cez ploché 17 mm dĺžka 155 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7M748638
Priemer
38
Dĺžka (mm)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
38
Dĺžka (mm)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Rozmery (mm)
17
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, vrúbkovaná rukoväť, pochrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný
Čísla materiálu
Položka č.
7M748638
EAN
4010886863824
UBB
500642785215
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1353705