text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 20 1/4 palca šesťhranná objímka šírka naprieč plochami 8 mm dĺžka 37 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručné ovládanie, lomená rukoväť, chrómovaný, bit zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, * nie je štandardizovaný, chróm-vanádiová oceľ

Položka č.
Priemer 12
Dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 28
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 12
Dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 28
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Rozmery (mm) 8
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
HS kód 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručné ovládanie, lomená rukoväť, chrómovaný, bit zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, * nie je štandardizovaný, chróm-vanádiová oceľ

Čísla materiálu

Položka č. G2205.080.001
EAN 4010886617854
UBB 240122058110
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6178570

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.