Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
3M153408
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
Gedore Nástrčný bit IN 19 LK 1/2 palcový šesťhran, guľôčkový koniec šírka cez roviny 10 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3M153408
Priemer
22.5
Dĺžka (mm)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
22.5
Dĺžka (mm)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
10
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
12.5 mm (1/2″) square drive. For screws with hexagon socket profile. Base made of vanadium steel. Blade made of burnished special steel. Knurled with ball-retaining groove
Čísla materiálu
Položka č.
3M153408
EAN
4010886616680
UBB
500642792898
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
6166800