Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
0Y546540
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
Gedore Nástrčný bit IN 19 LK 1/2 palcový šesťhran, šírka guľôčkového konca cez roviny 14 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0Y546540
Priemer
24.7
Dĺžka (mm)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
24.7
Dĺžka (mm)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
14
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, celkový uhol natočenia cca 15-20°, celkový uhol natočenia cca 15-20°
Čísla materiálu
Položka č.
0Y546540
EAN
4010886864203
UBB
500642769623
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1936328