text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IKS 19 PZD 1/2 palca PZD PZD 2 dĺžka 60 mm


Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ

Položka č.
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 22.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Vhodné na ručné ovládanie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 22.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Vhodné na ručné ovládanie Nie
Veľkosť krížovej hlavy 2
Dĺžka hrotu (mm) 22
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód 8207903000
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ

Čísla materiálu

Položka č. G2239.000.002
EAN 4010886615669
UBB 240122047725
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6156680

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.