text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IKS 19 1/2 palca PH PH 4 dĺžka 60 mm


Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PH, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PH

Položka č.
Skrutkovací systém Phillips
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 23
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Vhodné na ručné ovládanie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Phillips
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 23
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Vhodné na ručné ovládanie Nie
Veľkosť krížovej hlavy 4
Dĺžka hrotu (mm) 22
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PH, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PH

Čísla materiálu

Položka č. G2238.000.004
EAN 4010886665688
UBB 240122048061
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6656810

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.