text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit D32 3/4 palca 12-bodová šírka cez roviny 21 mm dĺžka 51,5 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručné ovládanie, vrúbkovaná rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Article number
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka (mm) 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka (mm) 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 19
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 225
HS kód 8204200000
Model D 32 21
Type Socket

Description

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručné ovládanie, vrúbkovaná rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Article numbers

Article number G2256.210.001
EAN 4010886628980
UBB 240122727953
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6289800

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.