Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
8T081933
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
Gedore Nástrčný bit D 19 1/2 palca 12-bodová šírka cez ploché 36 mm dĺžka 44,5 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8T081933
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
36
Dĺžka (mm)
44.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
36
Dĺžka (mm)
44.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
22.5
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
D 19 36
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované
Čísla materiálu
Položka č.
8T081933
EAN
4010886883099
UBB
500642531858
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2194686