text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit 32 3/4 palca so šesťuholníkovou šírkou cez roviny 32 mm dĺžka 57,5 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, s vrúbkovanou rukoväťou, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 32
Dĺžka (mm) 57.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 32
Dĺžka (mm) 57.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 27
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 345
HS kód 8204200000
Model 32 32
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, s vrúbkovanou rukoväťou, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2255.320.001
EAN 4010886627082
UBB 240122070313
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6270890

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.