text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica KR 19 17 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal

Položka č. G2317.170.001
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 14
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
HS kód 8204200000
Model KR 19 17
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6162490
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.