text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 21 L 90 MM


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 40, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, použite KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * neštandardizované, * neštandardizované

Artikelnummer
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 90
Longueur (mm) 118
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 1/2 pouce
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 90
Longueur (mm) 118
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 49
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5600
Code Douanier 8204200000
Model K 37 90
Type Impact Socket

Omschrijving

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 40, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, použite KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * neštandardizované, * neštandardizované

Artikelnummers

Artikelnummer G2345.900.001
EAN 4010886632918
UBB 203120527882
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6329100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.