text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica K 21 L 60 mm


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 40, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, použite KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 60
Dĺžka (mm) 92
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 60
Dĺžka (mm) 92
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 33
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2700
Model K 37 60
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 40, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, použite KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2345.600.001
EAN 4010886632857
UBB 203120527213
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6328560

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.