Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
7S975528
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
Gedore nástrčná hlavica 80 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7S975528
Šírka kľúča (mm)
80
Dĺžka (mm)
97
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
80
Dĺžka (mm)
97
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
36.4
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
K 21 S 80
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (nemecký úžitkový patent), obzvlášť vhodné na prácu v citlivých oblastiach, kde sa trvalo vyžaduje istota proti stratám, spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce, Príklady: výstavba nadzemných elektrických vedení, veterné elektrárne alebo automobilový priemysel
Čísla materiálu
Položka č.
7S975528
EAN
4010886936160
UBB
500642513203
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2734656