text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčka VDE IN 19 8 mm


So štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, hrot GEDORE z vanádiovej špeciálnej ocele, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, Zásuvky možno kombinovať len s VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U a VDE 4507, Tieto vložky možno kombinovať len s č. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Položka č.
Priemer 27
Dĺžka (mm) 106
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 106
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 27
Dĺžka (mm) 106
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 106
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 8
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Popis

So štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, hrot GEDORE z vanádiovej špeciálnej ocele, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, Zásuvky možno kombinovať len s VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U a VDE 4507, Tieto vložky možno kombinovať len s č. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Čísla materiálu

Položka č. G3106.080.001
EAN 4010886612460
UBB 203122624521
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6124640

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.