Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
G2378.019.905
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
Gedore Nástavec pre rázový uťahovák KB 1990 štvorhran 1/2 palca dĺžka 125 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Celý popis
Položka č.
G2378.019.905
Ochrana povrchu
Fosfátované
Dĺžka (mm)
125
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Fosfátované
Dĺžka (mm)
125
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Štvorhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
230
Type
Extension Bar
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2378.019.905
EAN
4010886665527
UBB
240122033600
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
6655250