text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nárazová zásuvka 38 mm

Položka č. 3Q105511
Šírka kľúča (mm) 38
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 38
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 16.8
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model K 21 S 38
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (nemecký úžitkový patent), obzvlášť vhodné na prácu v citlivých oblastiach, kde sa trvalo vyžaduje istota proti stratám, spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce, Príklady: výstavba nadzemných elektrických vedení, veterné elektrárne alebo automobilový priemysel

Čísla materiálu

Položka č. 3Q105511
EAN 4010886936061
UBB 500642511223
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 2734540
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.