text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nárazová zásuvka 34 mm

Položka č. 6D386998
Šírka kľúča (mm) 34
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 34
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 15.4
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model K 21 SL 34
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (nemecký úžitkový patent), obzvlášť vhodný na prácu v citlivých oblastiach, ktoré sa trvalo riadia istotou proti stratám, spoľahlivosťou procesov a bezpečnosťou práce, Príklady: výstavba nadzemných elektrických vedení, veterné elektrárne alebo automobilový priemysel

Čísla materiálu

Položka č. 6D386998
EAN 4010886936238
UBB 500642514607
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 2734729
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.