text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nárazová zásuvka 30 mm

Položka č. 0W793161
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 14
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82042000
Model K 32 SL 30
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (nemecký úžitkový patent), obzvlášť vhodný na prácu v citlivých oblastiach, kde sa trvalo vyžaduje istota proti stratám, spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce, Príklady: konštrukcia nadzemných elektrických vedení, veterné elektrárne alebo automobilový priemysel

Čísla materiálu

Položka č. 0W793161
EAN 4010886935934
UBB 500642523855
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 2734389
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.