Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
7C423614
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
Gedore nárazová zásuvka 24 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7C423614
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka (mm)
90
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Magnetické
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka (mm)
90
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
11.2
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
K 32 SL 24
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (nemecký úžitkový patent), obzvlášť vhodný na prácu v citlivých oblastiach, kde sa trvalo vyžaduje istota proti stratám, spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce, Príklady: konštrukcia nadzemných elektrických vedení, veterné elektrárne alebo automobilový priemysel
Čísla materiálu
Položka č.
7C423614
EAN
4010886935910
UBB
500642523442
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2734362