Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
6D601740
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
Gedore nárazová zásuvka 22 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6D601740
Šírka kľúča (mm)
22
Dĺžka (mm)
55
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
22
Dĺžka (mm)
55
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
9.8
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
K 21 S 22
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 59CrV4, povrchová úprava gun-metal, DBGM (nemecký úžitkový patent), Vhodné najmä na prácu v citlivých oblastiach, kde sa trvalo riadi istota proti strate, spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce, Príklady: výstavba nadzemných elektrických vedení, veterné elektrárne alebo automobilový priemysel
Čísla materiálu
Položka č.
6D601740
EAN
4010886935996
UBB
500642509672
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2734443