Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
2V633101
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
Gedore Nárazová objímka na bity 27 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2V633101
Priemer
54
Dĺžka (mm)
75
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
28
Veľkosť pripojenia
1 palec
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
54
Dĺžka (mm)
75
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
28
Veľkosť pripojenia
1 palec
Rozmery (mm)
27
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82079030
Type
Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Čísla materiálu
Položka č.
2V633101
EAN
4010886870075
UBB
500642782246
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1956582