text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mutterndreher 2133 6 mm


Podľa DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele na optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, Od 10 mm so šesťhranom pohonu, Čepeľ z molybdén-vanádiovej ocele Plus

Artikelnummer G2466.060.001
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 225
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 225
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Form der Klinge Runden
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Breite des Kopfes (mm) 9
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 80
Type Nut Driver

Beschreibung

Podľa DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele na optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, Od 10 mm so šesťhranom pohonu, Čepeľ z molybdén-vanádiovej ocele Plus

Artikelnummern

Artikelnummer G2466.060.001
EAN 4010886841020
UBB 500503146945
UNSPSC 27111725
Hersteller Artikel Nr 1746758
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.