Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0S937565
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
Gedore Momentový kľúč DMSE 300 60-300 Nm 14 x 18 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0S937565
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1400
Celková dĺžka (mm)
590.4
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1400
Celková dĺžka (mm)
590.4
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['60.000', '300.000']
Šírka hlavy (mm)
27.5
Veľkosť pripojenia (mm)
14
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
DMSE 300
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Stabilná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou obdĺžnikovou dutinou (9x12 mm alebo 14x18 mm) a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou N-m a pomocnou stupnicou lbf-ft na zabránenie chýb pri čítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavovanie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavovanie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, Zabezpečený systém nastavovania/nastavovania, Hĺbkomer z výroby: 25 mm (14x18 mm), Prevádzka len s koncovými armatúrami so štandardizovanými hĺbkomermi, inak môžu vzniknúť nepresnosti, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. napr. otvorené koncovky) alebo z boku (napr. obojstranná račňa a nástrčka).
Čísla materiálu
Položka č.
0S937565
EAN
4002805931561
UBB
500642443096
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2641488