Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
4O824911
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
Gedore Momentový kľúč DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4O824911
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1160
Celková dĺžka (mm)
489.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1160
Celková dĺžka (mm)
489.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['30.000', '150.000']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
DMSE 150
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Stabilná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou obdĺžnikovou dutinou (9x12 mm) a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou N-m a pomocnou stupnicou lbf-ft na zabránenie chýb pri čítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavovanie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, Zabezpečený systém nastavovania/vypínania, Hĺbkomer z výroby: 17,5 mm (9x12 mm), Prevádzka len s koncovým príslušenstvom so štandardizovanými hĺbkomermi, inak môže dôjsť k nepresnostiam, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. otvorené koncové príslušenstvo) alebo zboku (napr. obojstranná račňa a zásuvka).
Čísla materiálu
Položka č.
4O824911
EAN
4002805931547
UBB
500642442676
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2641453