text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový kľúč DMK 750 3/4 palca 150-750 Nm


Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft: Na riadené obojsmerné uťahovanie, Modely DMK: 1/2" hríbová hlava s vymeniteľným štvorhranom s uvoľňovacím tlač

Položka č. 1H781046
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 5019
Celková dĺžka (mm) 1228.2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 5019
Celková dĺžka (mm) 1228.2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['150.000', '750.000']
Šírka hlavy (mm) 69
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model DMK 750
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft: Na riadené obojsmerné uťahovanie, Modely DMK: 1/2" hríbová hlava s vymeniteľným štvorhranom s uvoľňovacím tlačidlom a guľôčkovým mechanizmom, Kalibrované na maximálnu prípustnú odchýlku +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou. Od modelu č. DMK 400 s hríbovým štvorhranom 3/4" s uvoľňovaním pomocou tlačidla a kolíkovým blokovacím mechanizmom, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňovou hlavou a špičkovými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou v N-m a pomocnou stupnicou v lbf-ft na zabránenie chýb v čítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, Ustanovenie na rýchle nastavenie pomocou šesťhranného imbusového kľúča, ktorý nie je súčasťou dodávky, Zabezpečený systém nastavenia/nastavenia

Čísla materiálu

Položka č. 1H781046
EAN 4002805931424
UBB 500632577739
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2641283
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.