Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8P139726
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
Gedore Momentový kľúč DMK 400 3/4 palca 80-400 Nm
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
8P139726
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
2488
Celková dĺžka (mm)
712.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
2488
Celková dĺžka (mm)
712.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['80.000', '400.000']
Šírka hlavy (mm)
62.5
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
38
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
DMK 400
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P139726
EAN
4002805931400
UBB
500632577325
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2641267