Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
4M229317
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
Gedore Momentový kľúč DMK 200 1/2 palca 40-200 Nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4M229317
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1400
Celková dĺžka (mm)
514.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1400
Celková dĺžka (mm)
514.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['40.000', '200.000']
Šírka hlavy (mm)
44
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
38.5
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
DMK 200
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4M229317
EAN
4002805931387
UBB
500632576905
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2641240