text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový kľúč DMK 100 1/2 palca 20-100 Nm


Použitie: Riadené smerové uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Modely DMK: 1/2" hríbová hlava s vymeniteľným štvorhranom s uvoľňovacím

Položka č. 8P650397
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1250
Celková dĺžka (mm) 424
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1250
Celková dĺžka (mm) 424
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['20.000', '100.000']
Šírka hlavy (mm) 44
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.5
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model DMK 100
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Riadené smerové uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Modely DMK: 1/2" hríbová hlava s vymeniteľným štvorhranom s uvoľňovacím tlačidlom a guľôčkovým mechanizmom, Kalibrované na maximálnu prípustnú odchýlku +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou. Od modelu č. DMK 400 s hríbovým štvorhranom 3/4" s uvoľňovaním pomocou tlačidla a kolíkovým blokovacím mechanizmom, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňovou hlavou a špičkovými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou v N-m a pomocnou stupnicou v lbf-ft na zabránenie chýb v čítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, možnosť rýchleho nastavenia pomocou šesťhranného imbusového kľúča, ktorý nie je súčasťou dodávky, zabezpečený systém nastavovania/nastavovania

Čísla materiálu

Položka č. 8P650397
EAN 4002805931370
UBB 500632576749
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2641232
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.